• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading, mittel lang 33 mm

Artikel-Nr.: 14301X 33mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301X 33mm
EAN / GTIN 4991644387168
Herstellernummer 14301X 33mm
L-Nummer L60050 10130

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 44,2 mm
Länge: 33 mm
Höhe: 44 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 33 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb