• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 27 mm

Artikel-Nr.: 14301M 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301M 27mm
EAN / GTIN 4991644355075
Herstellernummer 14301M 27mm
L-Nummer L60050 1209

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 36,7 mm
Länge: 27 mm
Höhe: 64 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb