• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 14301A 7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301A 7/8
EAN / GTIN 4991644355297
Herstellernummer 14301A 7/8
L-Nummer L60050 8190

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 30,5 mm
Länge: 22 mm
Höhe: 65 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb