• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 3/4″

Artikel-Nr.: 14301A 3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301A 3/4
EAN / GTIN 4991644355273
Herstellernummer 14301A 3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 26,7 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb