• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 24 mm

Artikel-Nr.: 14300M 24mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14300M 24mm
    EAN / GTIN 4991644354276
    Herstellernummer 14300M 24mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 85 mm
    Dimension D2: 30 mm
    D1: 34,5 mm
    Länge: 24 mm
    Höhe: 65 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 24 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb