• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (mm), Protektor 16FR

Artikel-Nr.: 14300M 16FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300M 16FR
EAN / GTIN 4991644016129
Herstellernummer 14300M 16FR

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 81,3 mm
Dimension D2: 33 mm
D1: 27,3 mm
Länge: 17 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb