• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (mm), Protektor 13FR

Artikel-Nr.: 14300M 13FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300M 13FR
EAN / GTIN 4991644015023
Herstellernummer 14300M 13FR
L-Nummer L60050 9843

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 81,3 mm
Dimension D2: 28 mm
D1: 23,5 mm
Länge: 14 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb