• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, mit versenkbarem Magnet und Protektor 17FR

Artikel-Nr.: 14300G 17FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300G 17FR
EAN / GTIN 4991644016150
Herstellernummer 14300G 17FR
L-Nummer L60050 10552

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 81,3 mm
Dimension D2: 33 mm
D1: 28,5 mm
Länge: 9 mm
Höhe: 27,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb