• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 14300G 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300G 10mm
EAN / GTIN 4991644361540
Herstellernummer 14300G 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 17 mm
Länge: 4,5 mm
Höhe: 26 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb