• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.1/8″

Artikel-Nr.: 14300A 1.1/8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644354665
Herstellernummer 14300A 1.1/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 40,7 mm
Länge: 29 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb