• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messschnäbeln 225-250 mm

Artikel-Nr.: 143-110
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 143-110
EAN / GTIN 4946368019802
Herstellernummer 143-110
L-Nummer L40010 7871
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit Messschnäbeln wurde speziell für schwer zu erreichende Stellen entwickelt

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 225 - 250
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±11 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 1-6
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb