• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messschnäbeln 50-75 mm

Artikel-Nr.: 143-103
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 143-103
EAN / GTIN 4946368019734
Herstellernummer 143-103
L-Nummer L40010 165

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit Messschnäbeln wurde speziell für schwer zu erreichende Stellen entwickelt

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±7 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 1-6
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb