• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ TX Stift T40

Artikel-Nr.: 1429701
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1429701
EAN / GTIN 4010886815380
Herstellernummer 1429701

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TXB (innen): T40
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Bohrung [mm]: 2,92 x 3,28
  • Einsatzlänge: 49,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 19,0 mm
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb