• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1429582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1429582
EAN / GTIN 4010886805077
Herstellernummer 1429582
L-Nummer L60160 2454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Extra lange Schneiden
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm
  • Greifflächen gezahnt
  • Eingelegtes Gelenk
  • Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,8 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,4 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb