{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1.3/8-12 UNF | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | 2A | |
Gänge pro Zoll | 12 | |
Gewinde-⌀ | 34,93 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 18 mm | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 142620 1.3/8-12 | |
EAN / GTIN | 4062406224288 | |
Herstellernummer | 142620 1.3/8-12 |