• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose 4-Wege-Stretch Dunkel Olivgrün/Schwarz D100

Artikel-Nr.: 142216454599D100
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
Farbe olivgrün / schwarz
Konfektionsgröße DE 100
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142216454599D100
EAN / GTIN 7330509734285
Herstellernummer 142216454599D100

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Taschen
Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche links mit Patte und verdecktem Magnetknopf und innenliegender Handytasche aus Mesh
Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Abschluss
Gummizug am Beinabschluss, Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
Metallknöpfe, Verdeckte Knöpfe

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle, Kratzfrei

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA®-verstärkte Taschen

Reflex
Schwarz reflektierende Details

Beschreibung:

  • Kratzerresistente Service Arbeitshose aus bequemer 4-Wege-Stretch Faser, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit im Freien getragen werden kann
  • Die Hose hat eine schlankere Passform und sieht enger aus, was heute bei vielen Trägern beliebt ist
  • Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Komfort
  • Der Saum ist verstellbar und der Netzeinsatz an der Rückseite der Knie sorgt für eine erhöhte Belüftung
  • Unbequeme Arbeitstage sind nur noch eine entfernte Erinnerung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb