• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüsselsatz

Artikel-Nr.: 14210T
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14210T
EAN / GTIN 4991644010318
Herstellernummer 14210T
L-Nummer L60050 8912

Beschreibung

Beschreibung:

Länge/Breite/Höhe: 310x90x48 mm
Antrieb: 1/2″
Oberfläche: rot lackiert
Material: Stahlblech

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb