Schneideisen, G: G3.1/2

Artikel-Nr.: 142050 G3.1/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 24231

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G3.1/2
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 24231
Gänge pro Zoll 11
Gewinde-⌀ 100,33 mm
Außen-⌀ 150 mm
Höhe 25 mm
Toleranzklasse A
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142050 G3.1/2
EAN / GTIN 4062406224066
Herstellernummer 142050 G3.1/2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb