• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 142, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 142.70
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 142.70
    EAN / GTIN 4002632914065
    Herstellernummer 142.70
    L-Nummer ZSL020 123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die TRAPEZKLINGE NR. 142 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die TRAPEZKLINGE NR. 142 ist unter der Bestellnummer 142.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.
      Schliff:
      Breitschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      2-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Trapezklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingenschliff: Breitschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb