• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrfräser für Edelstahlrohre 10-56 mm

Artikel-Nr.: 1419684
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1419684
EAN / GTIN 4017981232500
Herstellernummer 1419684
L-Nummer L60160 121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Innen- und Außenentgratung
  • Aluminiumkörper
  • Gehärteter Konus mit 40 Fräsklingen

Merkmal:

  • Ausführung: Für die Innen- und Außenentgratung
  • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 10-56
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb