• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 85 mm

Artikel-Nr.: 1416537
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1416537
EAN / GTIN 4010886806173
Herstellernummer 1416537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders schwere Montagen
  • Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
  • Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 459 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 151,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 57 mm
  • Oberfläche: gesandstrahlt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb