• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 75 mm

Artikel-Nr.: 1416456
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1416456
EAN / GTIN 4010886806098
Herstellernummer 1416456

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders schwere Montagen
  • Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
  • Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 406 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 126,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 50 mm
  • Oberfläche: gesandstrahlt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 75

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb