• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 32 mm

Artikel-Nr.: 1415972
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1415972
EAN / GTIN 4010886805671
Herstellernummer 1415972
L-Nummer L60160 1752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders schwere Montagen
  • Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
  • Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 51,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 25 mm
  • Oberfläche: gesandstrahlt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb