• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 300x3,5x22,23 mm gerade A30Q PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 141512
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141512
EAN / GTIN 9003171415124
Herstellernummer 141512
L-Nummer L50150 65

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Trennscheibe für den Benzintrenner ist Ihr idealer Partner zum Trennen großer Querschnitte verschiedener Stahlqualitäten. Sie ist sowohl für reine Freihandanwendungen als auch für geführte Freihandanwendungen hervorragend geeignet. Ihre hohe Schnittigkeit sowie ihre außergewöhnliche Standzeit runden das Profil dieser qualitativ äußerst hochwertigen Scheibe ab.

Merkmal:

  • Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A30Q-BFPSTEEL
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Optimiert auf höchste Schnittigkeit und Standzeit
  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Durchmessern
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb