• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Schaftsteckschlüssel, mit Gelenk, für Innensechskant-Schrauben 10 mm

Artikel-Nr.: 14147M-200 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14147M-200 10mm
EAN / GTIN 4991644360338
Herstellernummer 14147M-200 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 25 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb