• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Schaftsteckschlüssel, mit Gelenk 14 mm

Artikel-Nr.: 14146M-200 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14146M-200 14mm
EAN / GTIN 4991644359745
Herstellernummer 14146M-200 14mm
L-Nummer L60050 7552

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 21 mm
Länge: 8,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb