• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Schaftsteckschlüssel, mit Gelenk 13 mm

Artikel-Nr.: 14146M-150 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14146M-150 13mm
EAN / GTIN 4991644359530
Herstellernummer 14146M-150 13mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 20 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän