• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Schaftsteckschlüssel 19 mm

Artikel-Nr.: 14145M-250 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14145M-250 19mm
EAN / GTIN 4991644359370
Herstellernummer 14145M-250 19mm
L-Nummer L60050 2625

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 28,2 mm
Länge: 19 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb