• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Klingenhalter (Schnellwechselfutter) 55 mm

Artikel-Nr.: 14142-D6.3
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14142-D6.3
EAN / GTIN 4991644204960
Herstellernummer 14142-D6.3
L-Nummer L60050 3987

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb