• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M14

Artikel-Nr.: 14134X-58 M14
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134X-58 M14
EAN / GTIN 4991644362660
Herstellernummer 14134X-58 M14

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
M14
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb