• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T45

Artikel-Nr.: 14134T-58 T45
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134T-58 T45
EAN / GTIN 4991644362363
Herstellernummer 14134T-58 T45
L-Nummer L60050 8462

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
T45
Aussentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb