• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T40

Artikel-Nr.: 14134T-58 T40
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14134T-58 T40
EAN / GTIN 4991644362356
Herstellernummer 14134T-58 T40
L-Nummer L60050 8583

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 58 mm
Dimension D2: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
T40
Aussentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb