• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Felgenschlossknacker 27.5 mm

Artikel-Nr.: 14124 27.5mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14124 27.5mm
EAN / GTIN 4991644360574
Herstellernummer 14124 27.5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 35 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 27.5 mm
Spiralförmige Schneiden
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb