• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 19 X 21

Artikel-Nr.: 14118M 19 X 21
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14118M 19 X 21
EAN / GTIN 4991644358823
Herstellernummer 14118M 19 X 21
L-Nummer L60050 10667

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
D1: 31 mm
Länge: 17,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 X 21 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb