• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Ladefläche mit Riefengummi

Artikel-Nr.: 1411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1411
EAN / GTIN 4017976127019
Herstellernummer 1411
L-Nummer L90080 1333
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Material der Ladefläche: Riefengummi
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb