• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Stehbolzensetzer 12 X 1,25

Artikel-Nr.: 14103M-12(1.25)
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14103M-12(1.25)
    EAN / GTIN 4991644357956
    Herstellernummer 14103M-12(1.25)
    L-Nummer L60050 7391

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 49 mm
    Dimension D2: 25 mm
    D1: 19,5 mm
    Länge: 14 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    12 X 1, 25
    Stehbolzensetzer
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb