• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Stehbolzen-Ausdreher (mm) 7 mm

Artikel-Nr.: 14100M 7mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14100M 7mm
EAN / GTIN 4991644358724
Herstellernummer 14100M 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 24 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb