• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Ladefläche mit Riefengummi

Artikel-Nr.: 1410
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1410
EAN / GTIN 4017976127002
Herstellernummer 1410
L-Nummer L90070 259

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Material der Ladefläche: Riefengummi
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb