• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre 25-50mm, mit 2 Rohren, Hartmetallbestückte Messfläche

Artikel-Nr.: 141-103
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141-103
EAN / GTIN 4946368019062
Herstellernummer 141-103
L-Nummer L40010 1037

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb