• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre 25-50mm, mit 2 Rohren, Gehärtete Messfläche

Artikel-Nr.: 141-101
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
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141-101
    EAN / GTIN 4946368019048
    Herstellernummer 141-101
    L-Nummer L40010 1036

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 25 - 50
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb