• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 200-225mm, Hartmetallbestückte Messfläche

Artikel-Nr.: 141-011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141-011
EAN / GTIN 4946368019024
Herstellernummer 141-011
L-Nummer L40010 14757
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

Merkmal:

Genauigkeit: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Messlänge (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
Skalenteilung: 0.01 mm
Messbereich: 200 - 225 mm
Inch-Metrisch: metrisch
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb