• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 8-9″, Gehärtete Messfläche

Artikel-Nr.: 141-010
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141-010
EAN / GTIN 4946368019017
Herstellernummer 141-010
L-Nummer L40010 12803

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

Merkmal:

Genauigkeit: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Messlänge (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
Skalenteilung: 0.01 mm
Messbereich: 8 - 9″
Inch-Metrisch: Inch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb