{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 382 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Steigung | 2,5 mm | |
Schlüsselweite | 50 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140920 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406189396 | |
Herstellernummer | 140920 M22 |