• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Schraubendreher mit Seitenabtrieb für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 1407.30-150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1407.30-150
EAN / GTIN 7610733256716
Herstellernummer PB 1407.30-150
L-Nummer L60060 2692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher, mit Seitenabtrieb
  • für Torx®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Quergriff mit Seitenabtrieb, zum Aufbringen hoher Drehmomente
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 6 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 94 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 187 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 150 mm
  • Klingenlänge Seitenabtrieb: 20 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 30