• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Schraubendreher mit Seitenabtrieb für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 1407.20-150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1407.20-150
EAN / GTIN 7610733256693
Herstellernummer PB 1407.20-150
L-Nummer L60060 2690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher, mit Seitenabtrieb
  • für Torx®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Quergriff mit Seitenabtrieb, zum Aufbringen hoher Drehmomente
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 4 mm
  • Für Metallschrauben M: 4 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 92 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 187 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 150 mm
  • Klingenlänge Seitenabtrieb: 18 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 20

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb