• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Schwarz/Grau C152

Artikel-Nr.: 140618609994C152
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / grau
Konfektionsgröße DE 152
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140618609994C152
EAN / GTIN 7330509171370
Herstellernummer 140618609994C152

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Patte
Zollstocktasche
Beintasche mit Balg, Patte und dreigeteilter aufgenähter Stifttasche
Kniepolstertaschen
Handytasche
Seitentasche mit Kontraststreifen

Details
Metall-Reißverschluss im Schritt

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Beschreibung:

Arbeitshose

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb