• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Arbeitshose Grau/Schwarz C146

Artikel-Nr.: 140418009499C146
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / schwarz
Konfektionsgröße DE 146
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140418009499C146
EAN / GTIN 7330509359204
Herstellernummer 140418009499C146
L-Nummer L00980 1069

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Patte
Zollstocktasche
Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Seitentaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Die zweifarbige Industriehose ist robust und strapazierfähig
  • Haltbares Material, gute Passform und modernes Design machen diese Hose zur absolut ersten Wahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb