• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Arbeitshose Schwarz/Grau C62

Artikel-Nr.: 140412109994C62
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / grau
Konfektionsgröße DE 62
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140412109994C62
EAN / GTIN 7330509357972
Herstellernummer 140412109994C62

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Patte
Zollstocktasche
Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Seitentaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt

Beschreibung:

  • Die zweifarbige Industriehose ist robust und strapazierfähig
  • Haltbares Material, gute Passform und modernes Design machen diese Hose zur absolut ersten Wahl

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb