• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für wasserfeste Ladefläche

Artikel-Nr.: 1402
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1402
    EAN / GTIN 4017976514024
    Herstellernummer 1402
    L-Nummer L90080 1224

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

    Merkmal:

    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 700
    Material der Ladefläche: Siebdruckplatte
    Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb