• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben 7 mm

Artikel-Nr.: 14012M-60 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14012M-60 7mm
EAN / GTIN 4991644358243
Herstellernummer 14012M-60 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 25 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb